Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA, Schubl.schrank, BxTxH 717x725x850 mm,, 7 Schubl., Schloss, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 7 Schubladen
Schubladenschrank, 7 Schubladen
Schubladenschrank, 7 Schubladen
Schubladenschrank, 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     6922-11606-D57-14.409.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14409020
EAN/GTIN:
     7612269000825
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 7 Schubladen: 2x75, 3x100, 2x150 mm, Zylinderschloss, BxTxH 717x725x850 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
118,690 kg
Breite:
71,70 cm
Höhe:
85,00 cm
Länge:
72,50 cm
Ursprungsland:
CH
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,14*
€ 937,95*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,57*
€ 1.071,02*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,87*
€ 1.082,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,77*
€ 1.084,03*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 974,99056*
€ 1.090,57056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,02*
€ 1.274,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,94*
€ 1.273,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,60*
€ 1.229,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,94*
€ 1.192,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,57*
€ 1.134,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,56*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 68,46*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,92*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 83,49*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 40,09*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,70*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,34*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,57*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,21*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,18*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 28,42*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,56*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,79*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,85*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.