Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2500xT500mm Anbauregal 3 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457063
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 20525B
EAN/GTIN:
     4250623702645
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 261,93*
€ 319,69*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,73*
€ 347,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,46*
€ 360,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,70*
€ 363,44*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 266,94*
€ 366,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,48*
€ 413,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,52*
€ 379,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 318,50*
€ 379,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 318,48*
€ 378,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,32*
€ 374,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20515B
ab € 207,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20520B
ab € 208,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20522B
ab € 246,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB05025
ab € 77,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.