Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x2520x535mm,Fachl. 350kg,3xStahlboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510536
510536
510536
510536
510536
510536
510536
510536
510536
Artikel-Nr.:
     711-510536
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA20525B
EAN/GTIN:
     4250623702645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2520 x 535 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2500 x 500 mm
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
2520 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
2500 mm
Feldlast:
1200 kg
Fachtiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
hohe Stabilität durch gesickte Tiefenverbindungsbleche
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
91.76 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 261,93*
€ 319,69*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,73*
€ 347,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,46*
€ 360,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,70*
€ 363,44*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 266,94*
€ 366,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20515B
ab € 207,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20520B
ab € 208,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20522B
ab € 246,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB05025
ab € 77,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.