| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-652358 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 35110 EAN/GTIN: 4030177006020 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900019868, Schneidständer (Schnittbreite 1000 mm) Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich. , Robustes Stahlrohr-Gestell , 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien , Platzsparender Vertikal-Schneidständer mit ergonomischem Hebelarm, fahrbar , für 2 Rollendurchmesser , Rollen-Gewicht: jeweils max. 200 kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | für 2 Rollendurchmesser, fahrbar | Rollen-Ø: | 800 mm | Rollen-Gewicht: | 200 kg | Maße TxH: | 780x1300 mm | Herstellerartikelnummer: | 35110 H | Herstellername: | Rocholz GmbH | Markenname: | Rocholz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00019868, SCHNEIDSTÄNDER |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,36* | € 467,75* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,42* | € 496,83* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,24* | € 503,34* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,13* | € 509,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,87* | € 525,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|