Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propellerrührer PL010 3 Flügel Edelstahl FlügelØ 50 mm Ø 8 mm Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propellerrührer PL010 3 Flügel Edelstahl FlügelØ 50 mm Ø 8 mm Länge 500 mm
Propellerrührer PL010 3 Flügel Edelstahl FlügelØ 50 mm Ø 8 mm Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WOS501010
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS501010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Propellerrührer
witeg propellerrührer
propellerrührer
propellerrührer d=50mm

Propellerrührer PL010, 3 Flügel, Edelstahl,
FlügelØ: 50 mm, Ø 8 mm, Länge: 500 mm

Weitere Informationen:
Model:
PL010
Ausführung:
Propellerrührer
Flügel:
3 Stück, Ø50 mm
Stange:
Ø8x500 mm
Für:
Alle Rührwerke (HS- & HT-Modelle)
Weitere Suchbegriffe: Rührwerk, Laborgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
35
€ 8,00*
ab € 14,29*
€ 21,51*
€ 8,50*
ab € 18,51*
€ 27,39*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 001 B
ab € 6,46*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 150 B
ab € 1,87*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 150 B
ab € 1,80*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 250 B
ab € 2,04*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 250 B
ab € 3,08*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 400 B
ab € 3,43*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 400 B
ab € 3,42*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 600 B
ab € 3,11*
Zubehör
Witeg Labortechnik
1 445 500
ab € 57,74*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01026
ab € 522,02*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01046
ab € 603,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01016
ab € 477,30*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01036
ab € 563,47*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01216
ab € 402,53*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01211
ab € 396,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.