Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Buchstaben Schablone
>
Artikel
Schablonen KIT Nr. 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-AMPERE10660
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
10660
EAN/GTIN:
3495884040308
Suchbegriffe:
Antirutschbelag Symbole
Bodenmarkierung Buchstaben
Buchstaben Schablone
Bodenmarkierset
Schablonensatz KIT Nr. 3
Anwendung
Spritzschablonen zur Kennzeichnung auf Betriebsgeländen
Ausführung
• Aus geöltem und verstärktem Spezialkarton
• Wiederverwendbar
• Bestehend aus 6 Schablonen mit Versalien, Symbolen und Zeichen: A B C D E F G H I J (Buchstabenhöhe 230 mm, Buchstabenbreite 100 mm) K L M N O P Q R S T (Buchstabenhöhe 230 mm, Buchstabenbreite 100 mm) U V W X Y Z – • / (Buchstabenhöhe 230 mm, Buchstabenbreite 102 mm) Behindertensymbol (Höhe 570 mm, Breite 710 mm) Fußgänger (Höhe 570 mm, Breite 710 mm) Fahrrad (Höhe 570 mm, Breite 710 mm)
... >
Betriebseinrichtungen
>
Betrieb
>
Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Bodenmarkierungsgerät
,
Markiergerät
,
Markierungsgerät
,
Schrift-Schablone
,
Schriftschablone
,
Schriftschablonen
,
Markierschablonenset
,
Signierschablone
,
Signierschablonen
,
Signierschablonensatz
,
Spritzschablone
,
Sprühschablone
,
bodenmarkierung buchstaben ampere
,
schrift schablone
,
markierschablonenset buchstaben
,
Markierungsmittel
,
Beschriftungsmittel
,
AMPERE
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 77,82*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 77,82*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 63,79*
€ 81,52*
Lager 103
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 85,68*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 88,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schablonenset, COVID-Schablonensatz für Sicherheitsabstände, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10670
ab € 66,11*
Ähnlich
Schablonenset, Fußabdruck, 12 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10667
ab € 92,52*
Ähnlich
Schablonenset, für Zebrastreifen, 12 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10669
ab € 80,76*
Ähnlich
Schablonenset, Handicapsymbol HxB 300 x 250 mm, 12 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10661
ab € 66,13*
Ähnlich
Schablonenset, Handicapsymbol HxB 600 x 500 mm, 12 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10663
ab € 80,40*
Ähnlich
Schablonenset, Handicapsymbol in 2 Größen, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10662
ab € 61,13*
Ähnlich
Schablonenset, Industrie 2, 8 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10666
ab € 65,84*
Ähnlich
Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,13*
Ähnlich
Schablonenset, Industriegelände, Text und Symbole, 8 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,06*
Ähnlich
Schablonenset, Stadt / Kommune, 8 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,11*
Ähnlich
Schablonenset, Stellplatzmarkierung, 12 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10664
ab € 78,76*
Ähnlich
Schablonenset, Zahlen, 6 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen