Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Akku-Bohrhammer 611915002 GBH 18 V - 36 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH0611915002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611915002
EAN/GTIN:
     3165140996112
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku Bohrhammer GBH 18V-36 C

Ausführung
• Sanftanlauf und Schalterarretierung für permanentes Meißeln
• User Interface und Bluetooth Connectivity
• BITURBO Brushless Hammer mit bürstenlosem Motor

Ausführung
• Extrem kompakt
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Schlagenergie max.:
7 J
Lieferumfang:
2 x Li-Ion-Akku ProCORE18V 8.0Ah, Zubehör-Set, Bluetooth-Mod
Akku-/Batterietyp:
Li-lon ProCore
Bruttogewicht:
5.100 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Maschinengewicht ohne Akku:
5.1 kg
Passend für Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Nennenergie:
144 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Akku-/Batteriegewicht:
0.955 kg
Akku-/Batteriekapazität:
8 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GBH 18V-36 C
Ausführung Motor:
Bürstenloser Motor
Nennspannung:
230 V/AC
Bohrdurchmesser in Beton min.:
14 mm
Bohrdurchmesser in Beton max.:
35 mm
Akku enthalten:
Ja
Bohrdurchmesser in Beton min./max.:
14-35 mm
Hersteller Artikelnummer:
0611915002
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Schnellladegerät, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, schnellladegerät, bosch akku-bohrhammer, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Akku Bohrhammer, Bohrhammer, Hammerbohrer, Meißelbohrer, Meisselbohrer, BOSCH
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 736,66*
€ 779,95*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 744,60*
€ 787,50*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,96*
€ 789,78*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 751,94*
€ 794,92*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 757,94*
€ 806,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,78*
€ 939,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,47*
€ 937,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,84*
€ 919,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,15*
€ 904,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,96*
€ 885,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 36,37*
Zubehör
Bosch
2608833959
ab € 10,95*
Zubehör
Bosch
2608833960
ab € 12,96*
Zubehör
Bosch
2608833961
ab € 12,02*
Zubehör
Bosch
2608833962
ab € 14,16*
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,23*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,32*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,98*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,56*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,73*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,30*
Zubehör
Bosch
2608690000
ab € 51,37*
Zubehör
Bosch
2608685860
ab € 13,00*
Zubehör
Bosch
2608685861
ab € 15,33*
Zubehör
Bosch
2608685862
ab € 13,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.