Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Rohr für Bosch-Sauger, 0,5m, 35mm, für GAS 15 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2607002631
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002631
EAN/GTIN:
     3165140605748
Suchbegriffe:
Staubsaugerrohr
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
staubsaugerrohr
BOSCH Rohr für Staubsauger • Rohr für Bosch-Sauger. Länge: 0,5 m, Durchmesser: 35 mm. Passend zu GAS 10-50 RFH, GAS 10-50 RFK, GAS 12-30 F, GAS 12-50 RF, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 15 L, GAS 25, GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC, GAS 50, GAS 50 M, GAS 55 M AFC, GAS 1000 RF Professional, PAS 11-21, PAS 11-25, PAS 11-25 F, PAS 12-27, PAS 12-27 F, PAS 12-50 F, PAS 1000, PAS 1000 F und Ventaro.
Weitere Informationen:
Typ:
Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm, für GAS 15 L Nr.2607002
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerrohre, BOSCH
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
93
1
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 13,26*
1
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 13,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,24*
€ 13,68*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,65*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 458,86*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 404,02*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 492,26*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 674,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.