Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Gehörschutz benutzen M003 Gebotsschild
>
Artikel
Selbstklebendes Sicherheitskennzeichen Durchmesser 430 mm Gehörschutz benutzen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-DURABLE172906
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
172906
EAN/GTIN:
4005546983394
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Registriertes Sicherheitskennzeichen Sedlbstklebendes Sicherheitskennzeichen zur Anbringung auf Böden im Innenbereich, wie z. B. Lager, Distributionszentren, Produktion
Anwendung
Selbstklebendes Sicherheitskennzeichen zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
Ausführung
• Gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R 9
• Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
• Rutschhemmung R9
• Abriebfest und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Dicke:
0.4 mm
Durchmesser:
430 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
DIN:
51130
Schilder-Text:
Gehörschutz benutzen
Form:
Rund
... >
Betriebseinrichtungen
>
Betrieb
>
Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Gehörschutz benutzen M003 Gebotsschild
,
bodenzeichen gehörschutz
,
gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen
,
gebotsschilder praxisbewährt gehörschutz
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Absperrungen
,
Markierungen
,
Sicherheitskennzeichen
,
DURABLE
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,70*
€ 21,37*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,82*
€ 21,49*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,20*
€ 22,52*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,16*
€ 22,53*
Lager 245
2 Tage
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,88*
€ 23,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
104103
ab € 11,97*
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Gesichtsschutz benutzen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
103206
ab € 11,97*
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Handschutz benutzen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
103906
ab € 11,99*
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Hände desinfizieren", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
103806
ab € 11,96*
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Hände waschen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
103606
ab € 12,00*
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Maske benutzen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
103406
ab € 12,00*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Fußgängerweg benutzen", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173106
ab € 17,58*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Fußschutz benutzen", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173306
ab € 15,90*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Für Fußgänger verboten", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173203
ab € 15,73*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Rauchen verboten", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
172803
ab € 15,72*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Warnung vor Flurförderzeugen", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173404
ab € 15,77*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Warnweste benutzen", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173506
ab € 15,76*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Zutritt verboten", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173003
ab € 15,90*
Ähnlich
DURABLE Verbotsaufkleber "STOP'', für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
104203
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen