Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Zubehör-Set für Oszillierer
>
Artikel
FEIN Bandfeile BF 10-280 E Start-Set Leerlaufdrehzahl 28000 U/min 72280551000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fein
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FEIN72280551000
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
72280551000
EAN/GTIN:
4014586867267
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Bandfeile (elektrisch) • Auf einen Blick: Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung. Produktstärken: Optimale Bandgeschwindigkeiten. Perfekte Bandführung. Bandbreiten von 3 bis 20 mm. Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Sanftanlauf. Wiederanlaufschutz. H07 Industriekabel. Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar. Lieferumfang: 3 Schleifarme (je 1x3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade, 20 mm gerade) 10 Schleifbänder 3 mm (Korn 120) 10 Schleifbänder 6 mm (Korn 120) 10 Schleifbänder 20 mm (Korn 120) 5 Vliesbänder 6 mm (mittel) 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer. Wichtigste Daten: FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung. Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung. Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarmen für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
... >
Elektrowerkzeuge
>
Band-Feilmaschine
>
Netzbetriebene Band-Feilmaschine
Weitere Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Zubehör-Set für Oszillierer
,
fein elektrofeile
,
bandfeilmaschine
,
Powerfeile
,
Geradschleifer
,
FEIN
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
Frei Haus
ab € 597,70*
€ 638,65*
Lager 79DAC
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 610,78*
€ 652,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 622,67*
€ 664,05*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,70*
€ 669,00*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,10*
€ 686,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,00*
€ 796,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,64*
€ 788,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,51*
€ 768,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,20*
€ 758,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,70*
€ 750,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 20 mm
Fein
63714090010
ab € 21,18*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 3 mm
Fein
63714062010
ab € 13,91*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 6 mm
Fein
63714069010
ab € 15,27*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 20 mm
Fein
63714091010
ab € 21,11*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 3 mm
Fein
63714063010
ab € 13,91*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 6 mm
Fein
63714070010
ab € 15,28*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 20 mm
Fein
63714089010
ab € 21,07*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 3 mm
Fein
63714061010
ab € 13,88*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 6 mm
Fein
63714068010
ab € 14,46*
Zubehör
Microfasertuch
Fein
63733003010
ab € 7,76*
Zubehör
Polierband, Breite 20 mm
Fein
63726019010
ab € 17,26*
Zubehör
Polierband, Breite 6 mm
Fein
63726016010
ab € 12,54*
Zubehör
Schleifarm gekröpft, Bandbreite 3/6 mm
Fein
63810026010
ab € 66,13*
Zubehör
Schleifarm gerade, Bandbreite 20 mm
Fein
63810030010
ab € 85,98*
Zubehör
Schleifarm gerade, Bandbreite 6 mm
Fein
63810027010
ab € 65,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen