Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356877160, Bandfeilen-Set BF 10-280 E Start Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-642072
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72280551000
EAN/GTIN:
     4014586867267
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356877160, Bandfeile BF 10-280 E Start-Set Mit diesem Bandfeilen-Start-Set im Koffer lässt sich vielseitig arbeiten. Seine Drehzahl ist je nach Einsatz auf Schleif-, Vlies- und Polierbänder einstellbar. Produkteigenschaften: , Maximale Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm , Sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern , Um 180° schwenkbarer Vorsatz Lieferumfang: Maschine, Schleifarm 3/6 mm gekröpft, Schleifarm 6 mm gerade, Schleifarm 20 mm gerade, Schleifband 3 mm K120, Schleifband 6 mm K120, Schleifband 20 mm K120, 5 Vliesbänder 6 mm mittel, Koffer, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5530 GRAMM
Typ:
BF 10-280 E Start-Set
Leistung:
800 W
Spannung:
230 V
Bandabmessung (B x L):
3/6/20 x 520 mm
Bandgeschwindigkeit:
1232 m/s
Gewicht nach EPTA:
2,1 kg
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
72280551000
Markenname:
Fein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,53*
€ 667,22*
Frei Haus
ab € 623,36*
€ 667,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,86*
€ 683,29*
€ 4,90*
ab € 644,23*
€ 685,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,65*
€ 689,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,13*
€ 820,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,15*
€ 810,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,16*
€ 787,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,67*
€ 777,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,65*
€ 771,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63714090010
ab € 20,89*
Zubehör
Fein
63714062010
ab € 13,77*
Zubehör
Fein
63714069010
ab € 15,19*
Zubehör
Fein
63714091010
ab € 21,01*
Zubehör
Fein
63714063010
ab € 13,81*
Zubehör
Fein
63714070010
ab € 15,20*
Zubehör
Fein
63714089010
ab € 20,93*
Zubehör
Fein
63714061010
ab € 13,79*
Zubehör
Fein
63714068010
ab € 14,55*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,65*
Zubehör
Fein
63726019010
ab € 17,24*
Zubehör
Fein
63726016010
ab € 12,47*
Zubehör
Fein
63810026010
ab € 65,63*
Zubehör
Fein
63810030010
ab € 85,63*
Zubehör
Fein
63810027010
ab € 65,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.