Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein BF10-280E 7 228 05 51 00 0 Bandfeile mit Zubehör, inkl. Koffer 800W Band-Breite 3 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51338
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     7 228 05 51 00 0
EAN/GTIN:
     4014586867267
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.-Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.-Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarmen für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
Features:
800 W
Band-Geschwindigkeit (Bereich): 720 - 1920 m/min
Lieferumfang:
3 Schleifarme (je 1 × 3/6 mm gekröpft, 3/6 mm gerade, 20 mm gerade) · 10 Schleifbänder 3 mm (K120) · 10 Schleifbänder 6 mm (K120) · 10 Schleifbänder 20 mm (K120) · 5 Vliesbänder 6 mm (mittel) · Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Länge:
522 mm
Kabellänge:
4 m
Gewicht:
2.1 kg
Band-Länge:
520 mm
Band-Breite:
3 + 6 + 20 mm
Band-Geschwindigkeit (max.):
1920 m/min
Band-Geschwindigkeit (min.):
720 m/min
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Produkt-Art:
Bandfeile
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,53*
€ 667,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 623,36*
€ 667,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,86*
€ 683,29*
€ 4,90*
ab € 644,23*
€ 685,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,65*
€ 689,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,23*
€ 794,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,80*
€ 776,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,20*
€ 776,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,20*
€ 758,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,67*
€ 748,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,36*
€ 741,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63714090010
ab € 20,89*
Zubehör
Fein
63714062010
ab € 13,77*
Zubehör
Fein
63714069010
ab € 15,19*
Zubehör
Fein
63714091010
ab € 21,01*
Zubehör
Fein
63714063010
ab € 13,81*
Zubehör
Fein
63714070010
ab € 15,20*
Zubehör
Fein
63714089010
ab € 20,93*
Zubehör
Fein
63714061010
ab € 13,79*
Zubehör
Fein
63714068010
ab € 14,55*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,65*
Zubehör
Fein
63726019010
ab € 17,24*
Zubehör
Fein
63726016010
ab € 12,47*
Zubehör
Fein
63810026010
ab € 65,63*
Zubehör
Fein
63810030010
ab € 85,63*
Zubehör
Fein
63810027010
ab € 65,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.