Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 2 quadratischen Ladeflächen, 700 x 700 mm, Tragfähigkeit 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA12497
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12497
EAN/GTIN:
     4017976112497
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus Holz extrem robust, Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Anwendung
Zum Transport von großen und besonders schweren Lasten.

Ausführung
• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
• Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz

Ausführung
• extrem hohe Tragfähigkeit durch robuste Bauweise
• hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf auch unter schwerer Belastung durch hochwertige Rollen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
500 kg
Ladeflächenlänge:
700 mm
Ausführung Boden:
Wasserfeste Siebdruckplatte
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1200 kg
Länge:
910 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Schwerlast
Werkstoff Rad:
Elastic-Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
700 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
2 STK
Ladeflächenhöhe:
283 mm | 925 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
925 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Ladeflächengröße:
700 x 700 mm
Länge x Breite x Höhe:
910 x 700 x 925 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Tischwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schwerlast Tischwagen, FETRA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,61*
€ 421,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,42*
€ 421,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,54*
€ 421,66*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 369,88*
€ 428,64*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,89*
€ 434,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,74*
€ 485,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,89*
€ 465,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,52*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,48*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,48*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 160,36*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 71,98*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,58*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.