Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 12497 Ladefl. 700x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 12497 Ladefl. 700x700mm
Tischwagen 12497 Ladefl. 700x700mm
Artikel-Nr.:
     4012-709811
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12497
EAN/GTIN:
     4017976112497
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
"Schwerlast-Tischwagen

Tragkraft bis 1200 kg
Baukastensystem, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Mit 2 Böden aus Holz
Mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau. Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Tragkraft obere Ladefläche 500 kg.
Mit feststellbaren Lenkrollen
Gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben, blaugrau und ""spurlos"".
Handlicher und leichter Lauf.

"
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Ladefläche LxB:
700x700 mm
Außenmaße LxBxH:
910x700x925 mm
Etagenhöhen:
283/925 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
54 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30206001, Tischwagen 12497 Ladefl. 700x700mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,18*
€ 415,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,41*
€ 415,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,10*
€ 415,58*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 370,78*
€ 422,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,03*
€ 428,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,55*
€ 494,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,32*
€ 490,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,76*
€ 472,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,80*
€ 465,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,18*
€ 448,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,46*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,46*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 161,36*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 72,09*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,58*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.