Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 12497 Ladefl. 700x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 12497 Ladefl. 700x700mm
Tischwagen 12497 Ladefl. 700x700mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709811
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12497
EAN/GTIN:
     4017976112497
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
"Schwerlast-Tischwagen

Tragkraft bis 1200 kg
Baukastensystem, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Mit 2 Böden aus Holz
Mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau. Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Tragkraft obere Ladefläche 500 kg.
Mit feststellbaren Lenkrollen
Gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben, blaugrau und ""spurlos"".
Handlicher und leichter Lauf.

"
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Ladefläche LxB:
700x700 mm
Außenmaße LxBxH:
910x700x925 mm
Etagenhöhen:
283/925 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
54 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30206001, Tischwagen 12497 Ladefl. 700x700mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,83*
€ 417,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,55*
€ 417,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,62*
€ 417,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,29*
€ 427,03*
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 376,53*
€ 427,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 402,75*
€ 479,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,97*
€ 466,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 391,57*
€ 465,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,41*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,99*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 161,10*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 71,74*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.