Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Längswandwagen
>
Artikel
Bürowagen 4871 Ladefläche 720x350 mm - grau - 150 kg, mit 3 Böden, 1 Rückwand
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FETRA4871
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
4871
EAN/GTIN:
4017976048710
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen mit 3 Ladeflächen aus Holz mit Stirnwänden, Gesamttragfähigkeit 150 kg
Anwendung
Zum Transport und Zum Aufbewahren von Ordnern, Akten, Unterlagen und anderem Büro-Material.
Ausführung
• in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion
• Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatte hellgrau
• zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage
Ausführung
• praktischer Wagen mit schlichtem Design
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
50 kg
Ladeflächenlänge:
720 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
810 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Stirnwänden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
DIN:
0 - nicht zutreffend
Mit Radfeststeller:
Ja
Ausführung Bürowagen:
Mit Rückwand
Breite:
385 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3
Ladeflächenhöhe:
260 mm | 620 mm | 980 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Ladeflächenbreite:
350 mm
Höhe:
1100 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
720 x 350 mm
Länge x Breite x Höhe:
810 x 385 x 1100 mm
... >
Transportwagen
>
Tischwagen
>
Tischwagen
Weitere Suchbegriffe:
Etagenwagen
,
Leiterwagen
,
Längswandwagen
,
Schiebebügelwagen
,
Servier-Wagen
,
Servierwagen
,
Tischwagen
,
schiebebügelwagen fetra
,
schiebebügelwagen
,
schiebebügelwagen tragkraft 150 kg
,
Transportwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Kommissionierwagen
,
Büro-Etagenwagen
,
FETRA
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,94*
€ 328,34*
Lager 7356
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 277,68*
€ 328,51*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,38*
€ 329,22*
Lager 4757
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,04*
€ 332,60*
Lager 245
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,70*
€ 338,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,41*
€ 372,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen