Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendrehereinsatz 5 mm 3/8 Zoll für Innensechskant-Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6241280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6241280
EAN/GTIN:
     4010886624128
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Schrauben, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Anwendung
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit 3/8"-Vierkant-Antrieb.
• mit Kugelfangrille
• eingepresster Stift aus Gedore Vanadium-Sonderstahl
• Stift manganphosphatiert
• Kreuzrändelung

Ausführung
• längere Lebzeiten durch Manganphosphatierung
• hoher Korrosionsschutz
• griffige Handhabung durch Kreuzrändleung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
17.5 mm
Abtriebart:
Sechskant
Länge:
47 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
DIN:
3120
Innenantrieb:
IS3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, 6kt steckschlüssel, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Antriebswerkzeuge, Steckschlüssel Einsätze, Einsteck Antriebswerkzeuge, GEDORE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,51*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 6,84*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 6,97*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 6,97*
Lager 245
17
1
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,78*
Ähnlich
Gedore
6242920
ab € 4,83*
Ähnlich
Gedore
6241360
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
1643037
ab € 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.