Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET705V-02 Herst.-Nr.: 705V-02 EAN/GTIN: 4000896029396 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlüssel • HAZET Kreuzschlüssel 705V-02. Mit Außen-Vierkant 12,5 = 1⁄2″ für Steckschlüssel-Einsätze der Serie 900 für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen - Oberfläche: verchromt DIN 3119,- ISO 6788 - Made In Germany - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 17 x 19 x 22 x Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll17 x 19 x 22 x 3 - Abmessungen: Länge: 380 mm - Netto-Gewicht (kg): 1.33 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, kreuzschlüssel hazet pkw, kreuzschlüssel hazet, kreuzschlüssel, Drehschlüssel, Kreuz-Schlüssel, Rad-Kreuzschlüssel, Dreh-Schlüssel, HAZET |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,00* | € 50,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,22* | € 50,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,71* | € 51,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,60* | € 51,81* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,96* | € 56,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|