Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX7302160 Herst.-Nr.: 73 02 160 EAN/GTIN: 4003773075127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakt-Seitenschneider X-Cut, hochübersetzt 2-Komponenten-Griffhülle, Stahl-Oberfläche blank, poliert
Ausführung • Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet • präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten • kompakte, gewichtssparende Bauweise
Ausführung • durchgestecktes Gelenk, höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht • doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung • hohe Schneidleistung bei 40 % geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis • große Öffnungsweite für dicke Kabel • sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Kraftvoll, leicht und universell. Schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht. Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 160 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: | 4.8 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart: | 2.7 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 0 - nicht zutreffend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (40) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 22,17* | € 29,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 22,90* | € 30,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 24,66* | € 30,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 22,48* | € 30,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,93* | € 31,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|