Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktseitenschneider X-Cut® L.160mm Kopf pol.Mehrkomp.-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-157298
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 02 160
EAN/GTIN:
     4003773075127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
40 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · doppelt gelagerte Gelenkachse · durchgestecktes Gelenk · für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht · auch für dünne Cu-Drähte · große Öffnungsweite für dickere Kabel · kompakte, gewichtssparende Bauweise · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet schwarz atramentiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
weicher Draht Ø:
max. 4,8 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,7 mm
Pianodraht Ø:
max. 2,2 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5749
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,17*
€ 29,60*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 30,30*
6
€ 5,95*
ab € 24,66*
€ 30,66*
1
€ 4,90*
ab € 22,48*
€ 30,96*
Lager 4757
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 23,93*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.