Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Seitenschneider pol. 160 mm m.Kst.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompakt-Seitenschneider pol. 160 mm m.Kst.Griff Knipex
Kompakt-Seitenschneider pol. 160 mm m.Kst.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-275233
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 02 160
EAN/GTIN:
     4003773075127
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Kompakt-Seitenschneider X-Cut©, Kopf poliert

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Seitenschneidern gleicher Länge durch verbessertes Hebelverhältnis bei seitlich versetztem Drehpunkt. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Ideal für den universellen Einsatz in Montage, Instandhaltung und Produktion.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schneid-Ø weich:
4,8 mm
Schneid-Ø mittel:
3,8 mm
Schneid-Ø hart:
2,7 mm
Schneid-Ø Piano:
2,2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
73 02 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, 52940160, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, Kompakt-Seitenschneider, QR4028253, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 22,21*
€ 26,56*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 22,28*
€ 26,57*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 27,23*
1
€ 4,90*
ab € 22,62*
€ 27,86*
6
€ 5,95*
ab € 24,52*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.