Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-330791 Herst.-Nr.: 73 02 160 EAN/GTIN: 4003773075127 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 73 02 160 Knipex X-Cut schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht. Kraftvoll, leicht und universell. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zangenvergütung: | geschmiedet, ölgehärtet | Zangenveredelung: | schwarz atramentiert | Zangenmaterial: | Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl | Anwendung: | Schneiden von Kabeln und Draht | Kopfveredelung: | poliert | Besonderheit: | 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Seitenschneider gleicher Länge | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Öffnungsfeder: | Nein | Typ: | Seitenschneider | SB-Verpackt: | Nein | Gelenkausführung: | Durchgestecktes Gelenk | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Handgriff: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Norm: | DIN ISO 5749 | ESD-geprüft: | Nein | Schneid-Ø Piano: | 2,2 | Gewicht: | 175 | VDE-geprüft: | Nein | Gelenkart: | duchgestecktes Gelenk | Schneid-Ø weich: | 4,8 | isoliert nach EN 60900: | Nein | Schneid-Ø mittel: | 3,8 | ESD: | Nein | Schneid-Ø hart: | 2,7 | Facette: | Schneide mit Facette | Schneidewerte Ø Pianodraht: | 2,2 mm | Schneidewerte Ø harter Draht: | 2,7 mm | Schneidwerte Ø weicher Draht: | 4,8 mm | Gesamtlänge: | 160 | Schneidewerte Ø mittelharter Draht: | 3,8 mm | Griffüberzug: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Länge: | 160 mm | Oberflächenbehandlung: | schwarz atramentiert | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Hersteller: | Knipex |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (40) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 22,17* | € 29,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 22,90* | € 30,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 24,66* | € 30,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 22,48* | € 30,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,93* | € 31,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|