Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Twistor Crimp-Hebelzange für Aderendhülsen 0,14-16 qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX975318
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 53 18
EAN/GTIN:
     4003773082729
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimp-Hebelzange Twistor Für Aderendhülsen 0,14 - 16 mm

Ausführung
• Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen
• Crimpkopf um 360° frei drehbar, mit 8 Rastpositionen
• Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich

Ausführung
• Fehlerfreies, präzises Arbeiten - eine Öffnung für alle Querschnitte
• Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
0.14 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
16 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Geeignet für Durchmesser min./max.:
0,14-16 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 102,63*
€ 118,88*
3 Tage
29
€ 5,90*
ab € 102,84*
€ 119,00*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 119,94*
€ 4,90*
ab € 103,00*
€ 120,95*
Lager 245
13
€ 7,90*
ab € 106,27*
€ 121,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.