Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 32 mm 3/4 Zoll DIN 3124 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE05010032
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05010032
EAN/GTIN:
     4018754008780
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"-Vierkant-Antrieb 20 DIN 3120

Ausführung
• aus HPQ-Hochleistungsstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
44.5 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
58 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 13,39*
Lager 245
9
1
€ 7,90*
ab € 10,91*
€ 14,00*
5 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 14,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,96*
€ 14,07*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 11,21*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,50*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.