Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte aus Nitril-Gummi 970x3150x22 mm Farbe schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T0662641658226
Hersteller:
     NOTRAX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0662641658226
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatten aus Nitrilgummi, ölbeständig Loch-Struktur, Höhe 22 mm

Anwendung
Für hohe Beanspruchung in nassen, öligen und industriellen Bereichen.

Ausführung
• 100 % Nitrilgummi, resistent gegen die meisten industriellen Öle und Chemikalien
• griffige Anti-Rutsch-Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR 181
• geliefert mit drei gesteckten, abgeschrägten orangenen Sicherheitskanten
• Gewicht: 13 kg pro m²
• REACH konform und silikonfrei
• Sonderanfertigungen auf Anfrage - Sie erhalten zusätzlich eine CAD-Zeichnung mit unserem Angebot

Ausführung
• sehr komfortabel, hoch qualitative Anti-Ermüdungsmatte mit Löchern für exzellente Drainage und Belüftung
• sorgt für einen trockenen, sauberen Arbeitsplatz in öligen industriellen Bereichen
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Nitrilkautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Nein
Länge:
3150 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
970 mm
Oberflächenstruktur:
Gelocht / offen
Farbe:
Schwarz | Orange
Materialstärke:
22 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
150 °C
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Fette | Benzin | Kühlmittel
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, NOTRAX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
19
Frei Haus
ab € 315,31*
€ 373,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,78*
€ 393,77*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,87*
€ 403,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,23*
€ 415,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,44*
€ 428,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,21*
€ 479,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,22*
€ 472,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,20*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0003OR
ab € 12,03*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0005OR
ab € 18,20*
Zubehör
Justrite
551M0003YL
ab € 11,35*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551F0003BL
ab € 11,13*
Zubehör
Justrite
162180
ab € 36,15*
Zubehör
Justrite
162179
ab € 23,55*
Zubehör
Justrite
162178
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.