Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
schwere Nitril-Gummimatte B x L= 970 x 3150 mm | TM0505
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0505
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
549S3124OB
EAN/GTIN:
662641658226
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
schwere Nitril-Gummimatte B x L= 970 x 3150 mm | TM0505
schwere, offene Nitril-Gummimatte B x L= 970 x 3150 mm 22 mm hoch, schwarz/orange Gewicht= 13 kg/m
Weitere Informationen:
Material:
Kautschuk
Farbe:
Schwarz/Orange
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
220
Ausführung:
Einzelmatte Viereckig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Erweiterbar
Stärke:
22
Beanspruchung:
Sehr hoch
Ölbeständig:
Ölbeständig
Verkaufseinheit:
VE
Oberfläche:
Offen
Breite mm:
970
Länge mm:
3150
LxB mm:
3150 x 970
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Arbeitsplatzmatten & Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe:
anti-ermuedungsmatte schwarz
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermüdungsmatte nitril
,
Werkbankmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Wabenschutzfangmatte
,
Bodenplattensystem
,
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 314,50*
€ 376,58*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,79*
€ 395,98*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,83*
€ 405,09*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,53*
€ 416,55*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,73*
€ 429,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,55*
€ 495,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,26*
€ 438,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatik-Reiniger, leitfähig, für ESD-Matten und Plattenoberflächen, Sprühflasche, 750 ml.
Justrite
057SMC0100
ab € 17,15*
Zubehör
Kantenleiste für NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus Nitrilgummi, 148100-YY
Justrite Safety Group
551M0005OR
ab € 18,18*
Zubehör
Randleiste, abgeschrägt, Ausführung männlich, gelb.
Justrite
551M0003YL
ab € 11,34*
Zubehör
Randleiste, abgeschrägt, Ausführung männlich, schwarz.
Justrite
551M0003BL
ab € 11,35*
Zubehör
Randleiste, abgeschrägt, Ausführung weiblich, gelb.
Justrite
551F0003YL
ab € 11,35*
Zubehör
Randleiste, abgeschrägt, Ausführung weiblich, schwarz.
Justrite
551F0003BL
ab € 11,14*
Zubehör
Schräge Sicherheitskante für ergonom. Sicherheitsmatten SO und SR, 152 cm lang
Justrite
162180
ab € 36,26*
Zubehör
Schräge Sicherheitskante für ergonom. Sicherheitsmatten SO und SR, 90 cm lang
Justrite
162179
ab € 11,98*
Zubehör
Verbindungselement für ergonomische Sicherheitsmatten SO und SR
Justrite
162178
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen