Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW Rohrzange 90 Grad 3 Zoll 685 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-VBW87110025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     87110025
EAN/GTIN:
     4005887266606
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohrzange, Kopf um 90° abgewinkelt, Gr. 3 - 4" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form

Anwendung
Zum Greifen von Rohren und Muffen.
• schwedische Form, Kopf um 90° abgewinkelt
• breites geschliffenes Maul
• Zähne induktiv gehärtet
• rot lackiert

Ausführung
• selbstklemmend am Werkstück
• Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
• gegen Verlust gesicherte Mutter
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
110 mm
Länge:
685 mm
Größe Zoll:
3
DIN:
5234
Werkstoff Griff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 4" vbw, armaturenzange, armaturenzange 4", Rohrzangen, Zange, Wasserpumpenzange, Stillson-Rohrzange-Rohrzangen, VBW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,61*
€ 142,89*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 110,01*
€ 143,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,08*
€ 150,82*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 135,77*
€ 185,01*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 77,48*
Ähnlich
VBW
ab € 139,30*
Ähnlich
VBW
ab € 40,28*
Ähnlich
VBW
ab € 44,46*
Ähnlich
VBW
ab € 56,10*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 34,06*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 44,37*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 65,57*
Ähnlich
VBW
ab € 18,24*
Ähnlich
VBW
ab € 24,65*
Ähnlich
VBW
ab € 30,07*
Ähnlich
VBW
ab € 36,48*
Ähnlich
VBW
ab € 65,60*
Ähnlich
VBW
ab € 150,51*
Ähnlich
VBW
ab € 42,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.