Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW Bolzenabschneider und Drahtabschneider 760 mm Länge mit Stahlgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-VBW87430015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     87430015
EAN/GTIN:
     4005887563408
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzen- und Drahtabschneider

Anwendung
Zum Schneiden von Bolzen, Spannstählen und Stahldraht.

Ausführung
• Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
• gesenkgeschmiedet und hochwertig vergütet
• Schneiden induktiv gehärtet

Ausführung
• Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
• reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
• präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
760 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano:
8 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich:
11 mm
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, Drahtabschneider, Bolzen-, Zange, Taschenbolzenschneider-Drahtabschneider Bolzen, VBW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,16*
€ 204,45*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 205,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,39*
€ 210,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,27*
€ 211,85*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 196,55*
€ 266,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,21*
Ähnlich
VBW
ab € 151,41*
Ähnlich
VBW
ab € 119,65*
Ähnlich
VBW
ab € 162,64*
Ähnlich
VBW
ab € 78,98*
Ähnlich
VBW
ab € 120,23*
Ähnlich
VBW
ab € 139,46*
Ähnlich
VBW
ab € 179,04*
Ähnlich
VBW
ab € 250,20*
Ähnlich
VBW
ab € 347,44*
Ähnlich
VBW
ab € 86,26*
Ähnlich
VBW
ab € 115,67*
Ähnlich
VBW
ab € 224,90*
Ähnlich
VBW
ab € 57,42*
Ähnlich
VBW
ab € 70,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.