Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 6inch, verchromt, maximale Öffnungsweite 20 mm 9070C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-BAHCO9070C
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9070C
EAN/GTIN:
     7314150100187
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 158mm bahco
Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde - ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 und BS 6333 - Hochleistungs-Stahllegierung - Komfortabler und rutschfester Griff aus thermoplastischem Material - Skala in mm zur Voreinstellung und genauen Messung - Die Backe fällt auch bei maximaler Öffnung nicht heraus - Kopf um 15Grad abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit - Linksdrehende Schraube - Serie P: umstellbare Backe zur Benutzung an Rohren - Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel bahco, rollgabelschlüssel, Bahco
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 26,39*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 27,97*
1
€ 4,90*
ab € 22,40*
€ 28,27*
1
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 28,35*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,78*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 23,17*
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,76*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 24,23*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,84*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,93*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,12*
Ähnlich
PROMAT
4000823828
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.