Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; verstellbar; 158mm; Backenöffnung max: 20mm; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; verstellbar; 158mm; Backenöffnung max: 20mm; ERGO®
Schlüssel; verstellbar; 158mm; Backenöffnung max: 20mm; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.9070C
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9070 C
EAN/GTIN:
     7314150100187
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 158mm bahco
Hersteller: BAHCO
Entspricht Norm: BS 6333;ISO 6787;ASME B107.8M - 1996;DIN 3117
Gesamtlänge: 158mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: verstellbar
Backenöffnung max.: 20mm
Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;ergonomischer Griff überzogen mit einen Kunststoffelastomer gewährleistet ein komfortables Greifen des Werkzeugs
Herstellerserie: ERGO®
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 26,39*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 27,97*
1
€ 4,90*
ab € 22,40*
€ 28,27*
1
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 28,35*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,78*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 23,17*
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,76*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 24,23*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,84*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,93*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,12*
Ähnlich
PROMAT
4000823828
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.