Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 7000 - Modell 7000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-03-7000-1-207B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-1-207B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376887351
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B2000 x T650 x H800 mm.
  • 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 750 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
... > Lager 2478 > RAU > Werkbank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,64*
€ 415,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,92*
€ 415,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,25*
€ 415,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,77*
€ 417,52*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,76*
€ 422,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,02*
€ 480,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 379,32*
€ 451,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,44*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,85*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,48*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,18*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,49*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,13*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,18*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,92*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,86*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,38*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,35*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,82*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,23*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.