Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl LD702 310 ml weiß Kartusche ILLBRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000264052
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     395702
EAN/GTIN:
     8713465312619
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Fensteracryl
acryl
1-komponentig · für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung sowie für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen z. B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rollladenkästen · für die Verfüllung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet · überstreich- und überputzbar · haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen · UV- und witterungsbeständigWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 310ml· Temperaturbeständigkeit: -25 bis +75 °C· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Acrylate, Dichtmasse, Dispersionsdichtstoff, Dispersions-Dichtstoff, plastoelastisch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
20
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,38*
1 Tag
94
20
€ 5,45*
ab € 1,90*
€ 2,39*
1 Tag
66
20
€ 5,59*
ab € 2,01*
€ 2,54*
5 Tage
94
20
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 2,63*
Lager 2478
94
20
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,83*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,45*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,96*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,45*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,22*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,89*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,88*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,06*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,88*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.