Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff MD-MS Polymer grau 440g Kartusche MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000353462
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMS.K290
EAN/GTIN:
     4016673006658
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Karosserieklebstoff
Komponentenkleber
MS-Polymer-Basis · frei von Isocyanat und Silikon · überlackierbar und überstreichbar · dauerelastisch · nass auf nass anwendbar · UV-, witterungs- und chlorbeständig · sehr gute Haftung auf vielen Untergründen · schnelle Durchhärtung · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C · kurzzeitig (2-3 Std.) bis +130 °C, außer Art.-Nr. 4544 444 413 (transparent) · Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C · kann als Klebstoff und zur Fugendichtung eingesetzt werden · zur Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander z.B. im Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie- und Fahrzeugbau · zur elastischen Abdichtung von Fugen und Nähten · Lebensmittel-unbedenklich · ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 52433U20)Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 (kurzzeitig bis +130) °C· Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std.· Chemische Basis: MS-Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, kunststoffkleber kartusche, karosserieklebstoff, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Klebstoffe, Marston, Montagekleber, MS-Polymere, Polymer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
353
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,26*
1 Tag
353
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,09*
€ 6,38*
6 Tage
353
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 6,53*
1 Tag
234
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,27*
€ 6,64*
2 Tage
333
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,56*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 125,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,76*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,59*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,34*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,57*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,58*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,98*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.