Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb-/Dichtstoff POLY MAX POWER schwarz 425g Kartusche UHU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000353483
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47200
EAN/GTIN:
     4026700472004
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosserieklebstoff
High-Tech Dicht-Klebstoff · einkomponentig · insbesondere für den Karosserie- und Fahrzeugbau, Metall- und Maschinenbau sowie für universelle Konstruktionsklebungen und Abdichtungen von verschiedensten Materialien geeignet · für alle Materialien und Oberflächen · superstarke Haftung, korrigierbar · sehr schnelle Durchhärtung · permanent elastisch und spannungsausgleichend · vibrationsabsorbierend · spaltüberbrückend, füllend, schrumpft nicht · alterungs-, UV- und witterungsbeständig · resistent gegen Wasser, Öle, Benzine · temperaturbeständig von -40 bis +100 °C · nach Aushärtung überstreichbar · lösungsmittelfrei · kühl und trocken lagern · silanmodifiziertes PolymerWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std.· Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C· offene Zeit des Klebers: ca. 30Min.· Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,50*
€ 8,42*
12
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 9,15*
1 Tag
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 9,17*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 9,43*
Lager 2478
92
12
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 360 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,45*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,23*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,27*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 145,02*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,55*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,03*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.