Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU POLY MAX Power Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU POLY MAX Power Kartusche
UHU POLY MAX Power Kartusche
UHU POLY MAX Power Kartusche
Artikel-Nr.:
     5417S-p874083
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700472004
EAN/GTIN:
     4026700472004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosserieklebstoff
UHU POLY MAX POWER • Sehr hohe Endfestigkeit • Wasserfest- und witterungsbeständig • Schrumpfrei, spaltüberbrückend • Lösemittelfrei • Säurefrei • Geruchlos • Überstreichbar nach Aushärtung • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich • Für alle Materialien und Oberflächen Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
425 g
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,51*
€ 8,49*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 9,02*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 9,08*
1 Tag
92
12
€ 5,45*
ab € 7,71*
€ 9,30*
1 Tag
92
12
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,36*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,10*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,33*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,55*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,43*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,98*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,42*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,02*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.