Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/5 Quick 6-50 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826513
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184005
EAN/GTIN:
     4018754268856
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb bzw. Nm/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Genauigkeit ± 4 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit:kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den AuslösemechanismusWeitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
6 - 50 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
5 - 36 lbf.ft
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 152,00*
€ 175,56*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 175,77*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 175,99*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 155,94*
€ 179,48*
Lager 2478
19
Frei Haus
ab € 161,15*
€ 184,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 231,41*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 180,96*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 119,18*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 825,67*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 714,98*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 158,35*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,42*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 262,05*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 385,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.