Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
Schalenkoffer Classic KingSize Roll CP-7 Innen-B470xT200xH360mm X-ABS-Ku.35l
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Parat
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000871758
Hersteller:
Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
589500171
EAN/GTIN:
4006793002708
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
rollbar · Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff · extrem schlagzäh · schwarz · Rasterscharniere mit Arretierung · Bodengleiter · Tragfähigkeit bis 40 kg · Ausstattung:· 1 Bodenschale mit Abdeckplatte (Höhe 88 mm) frei unterteilbar· 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm· 1 Dokumentenfach im Deckel mit 2 Visitenkartenfächer und 2 Stiftschlaufen· 1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm· 1 Werkzeugtafel 2-seitig mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mmCP-7 Stecksystem: Mit diesem System kann der Werkzeugkoffer individuell bestückt werden · die Werkzeuge bleiben immer an ihrem Platz, selbst bei Öffnung kopfüber · geeignet für die Aufnahme von Werkzeugen mit einer Stärke bis max. 26 mm
... >
Werkzeugkoffer und -kästen
>
Schalenkoffer/rollbar
>
Schalenkoffer Classic KingSize Roll CP-7 PARAT
Weitere Suchbegriffe:
Trolley
,
Trolly
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
parat kunststoff-werkzeugkasten
,
werkzeugbox kunststoff
,
werkzeugbox aluminium
,
Koffer
,
Werkzeugaufbewahrung
,
Werkzeugkoffer rollbar
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
27 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 228,85*
€ 235,10*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 208,88*
€ 241,75*
Lager 4012
3 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 212,90*
€ 243,40*
Lager 1498
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 217,04*
€ 247,99*
Lager 2478
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 218,69*
€ 248,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandklammern-Set
Parat
900007988
ab € 2,71*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
ab € 4,94*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
ab € 5,81*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
ab € 7,44*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
ab € 9,27*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
ab € 26,01*
Zubehör
Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R
Parat
900044999
ab € 22,72*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen