Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Wanneneinlauf ZENTA SL DN 15 Ausladung 170mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695600
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     4860005
EAN/GTIN:
     4021344094827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf
Wandmontage · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar · fester Auslauf · Gewindeanschluss G 1/2″ · mit RosetteWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Ausführung gegossen· Ausladung (1) 190mm· Form gerade· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Rosette Ja· Mit Umstelleinheit Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Auslauf
Weitere Suchbegriffe: 0110700213500, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,00*
€ 72,48*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,41*
€ 72,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,64*
€ 73,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,60*
€ 73,88*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,70*
€ 79,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,67*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 590,79*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 133,89*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,29*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 90,51*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 105,02*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 966,41*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 588,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.