Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Wanneneinlauf ZENTA SL DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713939
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     4860005
EAN/GTIN:
     4021344094827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf
Wandmontage · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar · fester Auslauf · Gewindeanschluss G 1/2″ · mit Rosette · Ausladung 170 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung: gegossen · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Ausladung (1): 190mm · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Form: gerade · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montage: Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 170mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 28l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
170 mm
Auslauf:
starr
Armaturenart:
Auslauf
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
28 l/min
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Serie:
ZENTA SL
Marke:
KLUDI
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110700213500, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,30*
€ 72,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,71*
€ 73,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 73,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,90*
€ 74,16*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,01*
€ 79,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,21*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 595,46*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 134,23*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,44*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 962,88*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 599,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.