Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 gerade, mit Ummantelung chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697233
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     357021210
EAN/GTIN:
     4018445084086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Befestigungspunkte 6· Ausführung gerade· Ausrichtung links/rechts· Länge Teil 3 (vertikales Teil) 1103mm· Material Wandbefestigung rostfreier Stahl· Mit Brausehalter Nein· Mit Brausestangenkombination Nein· Oberflächenschutz chromatisiert· RAL-Nummer 9005· Schlagwort duschhaltegriffe· Verdeckte Befestigung Nein· Werkstoff Messing· Winkel 0°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Haltegriff
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf chrom, bad haltegriff, 0130285642, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 160,15*
€ 185,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 186,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 167,77*
€ 201,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,88*
€ 208,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,00*
€ 213,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357000110
ab € 158,63*
Ähnlich
EMCO Bad
357000108
ab € 219,86*
Ähnlich
EMCO Bad
357021208
ab € 223,24*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
ab € 223,75*
Ähnlich
EMCO Bad
357021209
ab € 223,39*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
ab € 260,85*
Ähnlich
EMCO Bad
355100101
ab € 260,07*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
ab € 99,76*
Ähnlich
EMCO Bad
358713900
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.