Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Haken SYSTEM 2 45mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697236
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     357500101
EAN/GTIN:
     4018445082204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Haken 1· Drehbar Nein· Höhe (1) 15mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Türstopperfunktion Nein· Oberflächenschutz verchromt· Profil runder Stab· Schlagwort handtuchhaken· Suizidhemmend Nein· Tiefe (1) 50mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Haken
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, 0130285572500, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 11,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 11,94*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,33*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,09*
€ 12,77*
Lager 2478
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
167500100
ab € 15,18*
Ähnlich
EMCO Bad
87500100
ab € 9,33*
Ähnlich
EMCO Bad
057513900
ab € 11,91*
Ähnlich
EMCO Bad
307500100
ab € 5,25*
Ähnlich
EMCO Bad
337500100
ab € 5,45*
Ähnlich
EMCO Bad
077500100
ab € 3,28*
Ähnlich
EMCO Bad
077500101
ab € 4,03*
Ähnlich
EMCO Bad
507500101
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.