Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz 450 Wdkonsole ES vc Sitzfläche anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004832
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.21590 92
EAN/GTIN:
     4014884964392
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 450 mm breit · 463 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · verchromt · rutschhemmende · strukturierte Sitzoberfläche · Sitzfläche kann hochgeklappt werden · Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm · keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar · mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 450mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: glasfaserverstärkt· Sitzbreite: 450mm· Sitztiefe: 390mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschsitz
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, 013037522530, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 430,55*
€ 489,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 514,41*
€ 585,99*
€ 5,95*
ab € 541,74*
€ 619,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,60*
€ 620,45*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,25*
€ 684,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,38*
€ 814,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,70*
€ 804,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 675,69*
€ 804,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,59*
€ 762,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 640,58*
€ 762,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,84*
€ 737,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 619,83*
€ 737,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,25*
€ 719,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.200XA 92
ab € 300,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.200XA 98
ab € 288,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20590 92
ab € 286,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20590 98
ab € 268,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20190 92
ab € 269,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20090 98
ab € 260,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.210XA 92
ab € 449,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.210XA 98
ab € 432,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.21590 98
ab € 411,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.