Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz R380 Wdkonsole we pulverb SiFl anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004837
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.22190 92
EAN/GTIN:
     4014884965672
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 380 mm breit · 407 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · Sitzfläche kann hochgeklappt werden · Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm · keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar · mit Rückenlehen 950.51.02090 kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 380mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: glasfaserverstärkt· Sitzbreite: 380mm· Sitztiefe: 339mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschsitz
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, 013037525030, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 321,29*
€ 366,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 386,86*
€ 439,57*
€ 5,95*
ab € 406,85*
€ 464,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,82*
€ 470,31*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,48*
€ 529,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,81*
€ 630,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,36*
€ 621,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,31*
€ 601,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 505,30*
€ 601,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 492,37*
€ 585,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,48*
€ 555,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 74
ab € 449,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.220XA 92
ab € 418,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.220XA 98
ab € 376,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22590 92
ab € 320,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22590 98
ab € 313,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22090 98
ab € 308,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 92
ab € 416,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 55
ab € 448,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 95
ab € 415,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.