Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut Ultra 44-3745HCT Gr.6 blau/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000077714
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2578-6
EAN/GTIN:
     4792249068946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen · DURAtech -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · CUTtech für hohe Schnittfestigkeit · AIRtech-Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech für höchsten Tragekomfort · Schnittschutzklasse C · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · ÖkoTex zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · touchscreenfähig · Anwendung: Arbeiten unter Schnittgefahr, Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und WarentransportWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 1· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Stärke ca.: 1mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 9,97*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,63*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,95*
1 Tag
101
1
€ 5,45*
ab € 7,87*
€ 11,09*
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 11,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Paar
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
ab 100 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
Mindestbestellmenge: 8 Paar ( entspricht € 87,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2578-10
ab € 7,78*
Ähnlich
ATG
2578-12
ab € 7,54*
Ähnlich
ATG
2577-10
ab € 6,57*
Ähnlich
ATG
2577-9
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.