Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Batterie
>
Artikel
Varta Batterie Alkaline Mignon AA LR06 1,5V 4er Longlife
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 252
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
252-154432
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04906121414
EAN/GTIN:
4008496559435
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta Batterie Alkaline Mignon AA LR06 1,5V 4er Longlife Batterien für deinen Alltag
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Produktart:
Batterien
... >
Sortiment 1
>
Zubehör
>
Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
aa batterie 1,5v alkaline
,
aa batterie
,
varta aa batterie
,
Mobile Zubehör
,
Akkus + Batterien TK
,
Varta
Angebote
(67)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
2056
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,46*
Lager 4012
1 Tag
1048
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,35*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,12*
€ 1,38*
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,12*
€ 1,39*
Lager 1604
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,13*
€ 1,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 252
Versand:
Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Messgeräte
18574
ab € 100,70*
Zubehör
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Messgeräte
19033
ab € 290,39*
Zubehör
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Messgeräte
18327
ab € 255,32*
Zubehör
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Messgeräte
18702
ab € 354,97*
Zubehör
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Messgeräte
19110
ab € 156,52*
Zubehör
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Messgeräte
16789
ab € 116,68*
Zubehör
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
STABILA Messgeräte
18816
ab € 62,22*
Zubehör
Varta HIGH ENERGY AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
4903
ab € 10,93*
Zubehör
Varta High Energy D Einwegbatterie Alkali
Varta
4920
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen