Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30272017, Pfaff Lambda-300-6-10-SAW-2seilig-Siku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1225461
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     30272017
EAN/GTIN:
     4050939050405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

30272017, Lambda-300-6-10-SAW-2seilig-Siku, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36000 GRAMM
Traglast:
300 kg
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seillänge max. 1. Lage:
15 m
Hub je Kurbelumdrehung:
50 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
18 daN
Übersetzung:
8,83:1
Gewicht ohne Seil:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Winde, LAMBDA-300-6-10-SAW-2SEILIG-SIKU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.389,90*
€ 1.512,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.553,54*
€ 1.718,2734*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.612,63*
€ 1.730,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.620,07*
€ 1.731,29*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.750,44*
€ 1.864,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,29*
€ 2.060,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,67*
€ 2.035,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,82*
€ 1.962,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,21*
€ 1.937,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,07*
€ 1.927,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 146,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 201,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.114,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.292,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 370,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 634,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 755,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.965,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.327,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.873,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40251003
ab € 434,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.