Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseilwinde SW-K Lambda 300kg DGUV 17/18, 1-seilig, 2-seilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     8214-30272017
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30272017
EAN/GTIN:
     4050939050405
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Konsolenseilwinde Lambda 300kg (DGUV 17/18 für Bühnen und Studios)

Die Konsolenseilwinde Lambda wird zum Heben und Ziehen von Lasten, speziell in Theateranwendungen, eingesetzt. Ausführung mit angebauter Doppel - SicherheitsfederkurbElektrische Die Sicherheitsfederbremse hält die Last in jeder Position sicher.

Standardmäßig mit gerillter Seiltrommel, einlagiger Seilwicklung, Seilanpreßwalze, und zwei unabhängig voneinander wirkenden Bremse, erfüllt die Lambda alle Anforderungen im Bühnen und Theaterberich (DGUV 17/18)

Neben Theatern wird die Lambda auch in Einkaufszentren, Möbelhäusern usw. eingesetzt. Überall, wo sich Personen unter gehobenen Lasten aufhalten, ist die Lambda geeignet

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
300 kg
Traglast oberste Seillage:
xx kg
Seil - Ø:
6 mm
Seilaufnahme 1. Seillage:
15 m
Seilaufnahme max.:
xx m
Kurbelkraft:
18 daN
Hub je Kurbelumdrehung:
50 mm
Gewicht ca.:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Wandwinde, Konsolenwinde, CMCO, Pfaff, Seilzug, Hubwinde, Manuelle Seilwinde, Bühne, BGV C1, DGUV 17/18, Kaufhaus - Seilwinde, BGV D8 PLUS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8214
2
Frei Haus
ab € 1.389,90*
€ 1.512,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.553,54*
€ 1.718,2734*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.612,63*
€ 1.730,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.620,07*
€ 1.731,29*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.750,44*
€ 1.864,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,59*
€ 1.799,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,98*
€ 1.775,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,13*
€ 1.701,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,51*
€ 1.677,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,90*
€ 1.653,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8214
Versand: Lager 8214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 146,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 201,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.114,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.292,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 370,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 634,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 755,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.965,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.327,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.873,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40251003
ab € 434,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.