Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda-300-6-10-SAW-2seilig-Siku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4054-30272017
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30272017
EAN/GTIN:
     4050939050405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Lambda-300-6-10-SAW-2seilig-Siku

Die Kompaktseilwinde für den Einsatz in den darstellenden Bereichen von Bühnen, Studios, Theatern etc.

Gerillte Trommel zur einlagigen Wicklung des Stahlseils.

Hohe Lebensdauer des Seils durch 18-fachen Trommeldurchmesser.

Mit federbelasteter Seilanpresswalze gegen das Abspringen des unbelasteten Seils an der Trommel.

Getriebeauslegung für doppelte Nennlast.

Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.

Die angebaute Sicherheitskurbel mit zwei unabhängig voneinander wirkenden Federbremsen für einen sicheren Halt der Last in jeder Position.

Entspricht den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 17 Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung (BGV C1), der DIN 56925 sowie der Baumuster- und GS-Prüfung durch den Fachausschuss Hebezeuge.

Weitere Informationen:
Traglast:
300 kg
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seillänge max. 1. Lage:
15 m
Hub je Kurbelumdrehung:
50 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
18 daN
Übersetzung:
8,83:1
Gewicht ohne Seil:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.400,24*
€ 1.529,23*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.561,53*
€ 1.746,4593*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.622,16*
€ 1.759,54*
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.706,69*
€ 1.856,04*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.744,60*
€ 1.899,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,04*
€ 2.208,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,93*
€ 2.191,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.774,97*
€ 2.112,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,13*
€ 2.067,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,69*
€ 2.030,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 417,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 635,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 273,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 854,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 132,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.105,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 811,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.295,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 371,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 629,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 756,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.