Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40057361, Pfaff Scherenhubwagen HX-D 0350, 350kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1225603
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     40057361
EAN/GTIN:
     4025092390026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

40057361, Scherenhubwagen HX-D 0350, 350kg, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100000 GRAMM
Tragfähigkeit:
350 kg
Plattformhöhe max. h3 + h13:
1300 mm
Plattformhöhe min. h13:
370 mm
Hub h3:
930 mm
Hub je Pumpbewegung:
21 mm
Gesamthöhe h1:
965 mm
Gesamtlänge L1:
1140 mm
Gesamtbreite b1:
500 mm
Plattformlänge P1:
910 mm
Plattformbreite P2:
500 mm
Bereifung:
PUR/PUR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 623,30*
€ 711,35*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 700,11*
€ 820,1287*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,65*
€ 825,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,93*
€ 982,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,87*
€ 970,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,22*
€ 936,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,56*
€ 908,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,65*
€ 870,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.360,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.705,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.330,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 677,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.203,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.066,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.631,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.678,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.517,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.399,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.184,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.064,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.661,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.593,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 5.747,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.