Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065545, Späne-Kastenwagen SKW-ET 250 lRAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1284983
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-40-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462041905
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065545, Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET, RAL 5012 Dieser Kastenwagen ist für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit geeignet. , Siebblech und Ablasshahn 1 zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen , Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Grundrahmen: aus Profilstahl , Öl- und wasserdicht verschweißt , Federkippsicherung, Schiebegriff , Einfahrtaschen: mit Sicherung gegenunbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 , Bereifung: 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eineLenkrolle mit Feststeller , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SKW-ET 250
Volumen ca.:
250 l
Maße LxBxH:
1115x820x990 mm
Schüttkantenhöhe:
680 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
77 kg
Herstellerartikelnummer:
SKW-ET 250 lRAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,77*
€ 524,17*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,68*
€ 524,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,04*
€ 526,25*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 470,004*
€ 532,044*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,88*
€ 563,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,91*
€ 671,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,42*
€ 663,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,10*
€ 634,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,49*
€ 620,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 400, LACKIERT, RAL 5012
ab € 507,89*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 600, LACKIERT, RAL 5012
ab € 624,69*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 717,90*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.179,19*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 783,36*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 783,75*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 780,51*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 780,19*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 700,32*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 471,13*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 472,83*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 472,25*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-4
ab € 474,49*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 773,36*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 523,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.